DESIGN LUCE - DLU9805103221 LED 9,6W 24V 3K 120 LED IP20 1CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Flusso luminoso al metro - 790 lm 
- Grado di protezione (IP) - IP20 
- Temperatura di colore - 3000...3000 K 
- Lunghezza - 10 mm 
- Tensione della lampada - 24...24 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449075177553
Codice prodotto
DLU9805103221
Cod. produttore
9805103221
Produttore
DLU
Flusso luminoso al metro:
790 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
10 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
9.6 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
5 mm
Numero di lampade per metro:
120
Lunghezza dei singoli segmenti:
50 mm
Con set di connessione:
no
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
2 mm
Con terminale:
no