pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU9805103021 LED 9,6W 24V 3K 120 LED IP20 1CM

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 790 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072200315

Codice prodotto

DLU9805103021

Cod. produttore

9805103021

Produttore

DLU

Flusso luminoso al metro:

790 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

2000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

9.6 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

20 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

120

Lunghezza dei singoli segmenti:

50 mm

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

10 mm

STRIP LED. Le nuove Strip Led High Quality garantiscono una qualità della temperatura colore costante, valorizzando gli ambienti e la qualità del confort visivo. Le Strip Led possono essere impiegate sia per scopi estetici che come fonte di illuminazionevera e propria, soprattutto anche in ambienti dove è sufficiente una luce soffusa e non troppo intensa, ma diffusa (come discoteche, cinema, sale o saloni). Si consiglia di usare le Strip Led in abbinamento ai profili di alluminio per garantire una migliore dissipazione e un’ottimale durata del prodotto. ULTRA SLIM CRI>80 IP20 - 24V 9.6W/m 790Lm/m 3000K 120Led/m. Flux: 80 lm/w.