DESIGN LUCE - DLU9805103020 LED 9,6W 24V 3K 120 LED IP20 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 790 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 3000...3200 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449079832052
Codice prodotto
DLU9805103020
Cod. produttore
9805103020
Produttore
DLU
Flusso luminoso al metro:
790 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
3000...3200 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
9.6 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
5 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
120
Lunghezza dei singoli segmenti:
9.6 mm
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
2 mm
Con terminale:
no