DESIGN LUCE - DLU98035D ALIMENT 35W DALI SWITCH 24V IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 35...35 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 30.2 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449078361294
Codice prodotto
DLU98035D
Cod. produttore
98035D
Produttore
DLU
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
35...35 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
30.2 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
43 mm
Lunghezza:
195 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I