DESIGN LUCE - DLU980306 ALIMENTATORE 30W 24V IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 30...30 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Adatto per uso all'esterno - no
Adatto per corrente costante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449078516694
Codice prodotto
DLU980306
Cod. produttore
980306
Produttore
DLU
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
30...30 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per uso all'esterno:
no
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Alimentatori outdoor IP65 30W 220-240V 50-60Hz/24V.


