DESIGN LUCE - DLU980302 ALIMENT 30W 24V IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 30...30 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 22 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013768591460
Codice prodotto
DLU980302
Cod. produttore
980302
Produttore
DLU
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
30...30 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
22 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
41 mm
Lunghezza:
153 mm
Adatto per tensione costante:
no
Alimentatori IP20 - 30W. Tensione 24v-cc SELV. Tensione 220-240v 10% 50-60 Hz. DC operation 176-264 v DC. Power Factor > 0.9 at > 50% load. Ambient Temperature: -15 to 60. KG 0.20 - 1.50. Dimensioni: 153 X 41 X 32mm.