DESIGN LUCE - DLU980102 ALIMENTATORE SLIM 10W 24V IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 10...10 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 22 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Larghezza - 32 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001021600943
Codice prodotto
DLU980102
Cod. produttore
980102
Produttore
DLU
Potenza di uscita:
10...10 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
22 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
32 mm
Lunghezza:
130 mm
Alimentatori SLIM IP20 10W. Dimensione: 130 X 32 X 22 mm.