pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU2247060001 ZER035T 3K 20W/M 1CM

copiacopia
DESIGN LUCE - DLU2247060001 ZER035T 3K 20W/M 1CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2200 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Modello - Tubo con dotazione completa

  • Adatto per lampade di potenza - 20...20 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070408669

Codice prodotto

DLU2247060001

Cod. produttore

2247060001

Produttore

DLU

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2200 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Modello:

Tubo con dotazione completa

Adatto per lampade di potenza:

20...20 W

Colore della luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Indice di resa cromatica:

90-100

Lunghezza:

1000 mm

Non dimmerabile:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Classe di protezione:

III

Larghezza:

35 mm

Altezza / Profondità:

35 mm

Montaggio a parete:

Zer035 costruito in estruso di alluminio si avvale della tecnologia degli schermi in policarbonato per diffondere la luce per mezzo di LED al top, per qualità, resa cromatica, lumen emessi, ed accurata selezione della Temperatura colore, scelta in base al progetto scenografico che vogliamo ottenere. 20W. 2200 lm. 3000K. 1000 mm