DESIGN LUCE - DLU1263030654 ISPOT 30W, 3K, NERO OPACO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449078234161
Codice prodotto
DLU1263030654
Cod. produttore
1263030654
Produttore
DLU
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2100 lm
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Reattore elettronico
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
40 mm
Adatto per lampade di potenza:
30...30 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
230 mm
Lunghezza:
310 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no