DESIGN LUCE - DLU11680T3003 TITANIA 80W 3K BI CAVO TRASPARENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 8400 lm
Colore del corpo - Altri
Lunghezza - 3000 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449070647266
Codice prodotto
DLU11680T3003
Cod. produttore
11680T3003
Produttore
DLU
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
8400 lm
Colore del corpo:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Tipo di tensione:
DC
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
24...24 V
Larghezza:
35 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
35 mm
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per lampade di potenza:
80...80 W
Indice di resa cromatica:
90-100


