pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU1140303300 U03 PROFILO 3M BIANCO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768413076

Codice prodotto

DLU1140303300

Cod. produttore

1140303300

Produttore

DLU

Grado di protezione (IP):

IP20

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

17 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Lunghezza di incasso:

3000 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Larghezza di incasso:

25 mm

Montaggio a parete:

no

Altezza/profondità di installazione:

12 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

U03, le dimensioni non contano… Non sempre piccolo è sinonimo di inefficienza; nel nostro profilo U03 è racchiusa la massima espressione tecnologica dell’estrusione dell’alluminio finalizzata alla dissipazione termica. Luce morbida e diffusa grazie alla cover dedicata in policarbonato. Linee pulite ed essenziali. Materiale: alluminio/policarbonato. Cover:opale/satinata. LED e alimentatori non inclusi. Finitura: bianco. L: 3m.