DESIGN LUCE - DLU1140100300 COVER OPALE 300 CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Lunghezza - 3000 mm
Diffusore microforato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013768413083
Codice prodotto
DLU1140100300
Cod. produttore
1140100300
Produttore
DLU
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
3000 mm
Diffusore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale
Cover in policarbonato opale per U03. L: 3000mm.


