DESIGN LUCE - DLU1110203001 ZER065 PROFILO BIA INTONACO 1CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Profilo
Confezione
1 PZ
EAN
7449073273592
Codice prodotto
DLU1110203001
Cod. produttore
1110203001
Produttore
DLU
Tipo di accessorio / ricambio:
Profilo
Il progetto ZER065 nasce dall’ esigenza di integrare le alimentazioni in un progetto, offre soluzioni innovative in ogni sua fase; dalla progettazione alla messa in opera, senza tra l’altro tralasciare l’aspetto illuminotecnico le cui tecniche sono indispensabili a garantire una luce diffusa o puntuale. Capaci ,quindi, di generale flussi luminosi che trasmettano emozioni e calore in grado di aumentare il rapporto di benessere tra le persone e l’ambiente. Può essere installato da incasso a parete, plafoneo sospensione i tagli su misura e a 45 gradi, le diverse finiture lo rendono estremamente flessibile. Materiale: alluminio e policarbonato. Cover: opale/satinata/prismatica. LED incluso. Alimentazzione non inclusa. Colore bianco. 1cm.