EATON INDUSTRIES - PKN4-32/1N/C/03-A MTD 1N 32A C 0,3 4,5KA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
numero di poli protetti - 1
Corrente Nominale - 32 A
corrente di guasto nominale - 0.3 A
tipo di corrente di guasto - A
conduttore neutro a connessione - Sì
Confezione
1 PZ
EAN
4015082371678
Codice prodotto
KM237167
Cod. produttore
237167
Produttore
EAO237167
numero di poli protetti:
1
Corrente Nominale:
32 A
corrente di guasto nominale:
0.3 A
tipo di corrente di guasto:
A
conduttore neutro a connessione:
Sì
caratteristica di intervento:
C
caratteristiche di spegnimento:
non ritardato
Numero moduli DIN:
2
protezione da scatto intempestivo:
No
potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
0 kA
numero di poli (totale):
2
con dispositivo di bloccaggio:
No
tipo di tensione di alimentazione:
AC
grado di protezione (IP):
IP20
potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
4.5 kA
frequenza:
50 Hz
sezione conduttore collegabile multifilare:
1÷25 mm²
sezione conduttore collegabile unifilare:
1÷25 mm²
montaggio a incasso:
No
potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
4.5 kA
profondità di incasso:
69.5 mm
temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25÷40 °C
Tensione Nominale:
230 V
tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
classe di limitazione energetica:
3
resistenza a corrente impulsiva:
0.25 kA
categoria di sovratensione:
3
grado di inquinamento:
2