DESIGN LUCE - DLU1100502001 ZER035 COVER ARGENTO 1CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Argento
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
7449076907494
Codice prodotto
DLU1100502001
Cod. produttore
1100502001
Produttore
DLU
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Argento
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Lunghezza:
1000 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale
ZER035. Copertura, colore argento. 1000 mm


