DESIGN LUCE - DLU1100103300 ZER035/65/66 COVER POLIC PRISMAT 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Perlinato
Confezione
1 PZ
EAN
7449073245889
Codice prodotto
DLU1100103300
Cod. produttore
1100103300
Produttore
DLU
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Perlinato
Cover in policarbonato prismatica per Zero035/65/66. 3m.


