pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU1100103200 ZER035/65/66 COVER POLIC PRISMAT 2M

copiacopia
DESIGN LUCE - DLU1100103200 ZER035/65/66 COVER POLIC PRISMAT 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Perlinato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073245896

Codice prodotto

DLU1100103200

Cod. produttore

1100103200

Produttore

DLU

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Perlinato

Cover in policarbonato prismatica per Zero035/65/66. 2m.