DESIGN LUCE - DLU1100101400 ZER035/65/66 COVER POLIC SATINATO 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Larghezza - 4000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449076002052
Codice prodotto
DLU1100101400
Cod. produttore
1100101400
Produttore
DLU
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Larghezza:
4000 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro
ZER035/65/66. copertura, 4000 mm


