DESIGN LUCE - DLU1100101300 ZER035/65/66 COVER POLIC SATINATO 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Lunghezza - 3000 mm
Diffusore microforato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8001024892574
Codice prodotto
DLU1100101300
Cod. produttore
1100101300
Produttore
DLU
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
3000 mm
Diffusore microforato:
no
Copertura in policarbonato satinata per ZER035/65/66. Lunghezza 300cm.