DESIGN LUCE - DLU1090400000 MS09 TESTATA 1 PZ GRI VESU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Alluminio
Colore - Antracite
Larghezza - 13 mm
Altezza - 16 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071395579
Codice prodotto
DLU1090400000
Cod. produttore
1090400000
Produttore
DLU
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Alluminio
Colore:
Antracite
Larghezza:
13 mm
Altezza:
16 mm
Testata di chiusura per MS09 in alluminio di colore antracite. Consente la chiusura laterale del profilo.