DESIGN LUCE - DLU1040504004 KIT SOSPENSIONE 2MT NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Alluminio
Colore - Nero
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074395798
Codice prodotto
DLU1040504004
Cod. produttore
1040504004
Produttore
DLU
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
Lunghezza:
2000 mm
Kit di sospensione da 2 metri in alluminio. (comprende cavo in acciaio, completo di accessori per consentire il fissaggio a soffitto e la regolazione millimetrica N.B. sospensione singola). Colore nero.