pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU1040275200 STRUCTURAE LENTE METACRI TRASP 75? 2M

copiacopia
DESIGN LUCE - DLU1040275200 STRUCTURAE LENTE METACRI TRASP 75? 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Lente

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079168090

Codice prodotto

DLU1040275200

Cod. produttore

1040275200

Produttore

DLU

Tipo di accessorio / ricambio:

Lente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Lente structurae. Consente una luce direzionale metacrilato trasparente. 2m.