DESIGN LUCE - DLU1040275001 STRUCTURAE LENTE METACRI TRASP 75? 1CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Lente
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Lucido
Confezione
1 PZ
EAN
7449079206402
Codice prodotto
DLU1040275001
Cod. produttore
1040275001
Produttore
DLU
Tipo di accessorio / ricambio:
Lente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Lucido
Lunghezza:
1000 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro


