DESIGN LUCE - DLU1030308200 U02 PROFILO 2M CROMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con lampada - no
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Cromo
Materiale (del corpo) - Alluminio
Lunghezza - 17.3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079540926
Codice prodotto
DLU1030308200
Cod. produttore
1030308200
Produttore
DLU
Con lampada:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Cromo
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lunghezza:
17.3 mm
Larghezza:
2000 mm
Altezza / Profondità:
26.4 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



