DESIGN LUCE - DLU1030201200 U02 LENTE METACRILATO TRASP 65? 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Lente
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Altri
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
7449078706040
Codice prodotto
DLU1030201200
Cod. produttore
1030201200
Produttore
DLU
Tipo di accessorio / ricambio:
Lente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Altri
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Lunghezza:
2000 mm
Lente U02 metacrilato trasparente 65°. 2000mm.


