DESIGN LUCE - DLU1030120300 U02 COVER TUNNEL OPALE 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Opale
Confezione
1 PZ
EAN
7449074576081
Codice prodotto
DLU1030120300
Cod. produttore
1030120300
Produttore
DLU
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale
Cover tonda plastica opale, 3000mm