DESIGN LUCE - DLU1030120200 U02 COVER TUNNEL OPALE 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Emissione luminosa - Diretta
Lunghezza - 2000 mm
Diffusore microforato - no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Opale
Confezione
1 PZ
EAN
7449071777504
Codice prodotto
DLU1030120200
Cod. produttore
1030120200
Produttore
DLU
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
2000 mm
Diffusore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale
U02 Cove tondo opale. L: 200cm.


