DESIGN LUCE - DLU1030120001 U02 COVER TUNNEL PMMA OPALE 1CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Lunghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070612325
Codice prodotto
DLU1030120001
Cod. produttore
1030120001
Produttore
DLU
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Lunghezza:
1000 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale
U02 Copertura opale. 1000 mm


