pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU1030111300 U02 COVER CUBO SATINATA 3M

copiacopia
DESIGN LUCE - DLU1030111300 U02 COVER CUBO SATINATA 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Vetro

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Tipo di diffusore / riflettore - Lucido

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076105548

Codice prodotto

DLU1030111300

Cod. produttore

1030111300

Produttore

DLU

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Lucido

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

U02 Copertura satinato. 3000 mm