DESIGN LUCE - DLU1030111200 U02 COVER CUBO SATINATA 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079540940
Codice prodotto
DLU1030111200
Cod. produttore
1030111200
Produttore
DLU
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro
Cover quadrata U02 PMMA satinato. 2000mm.


