pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU1030111001 U02 COVER CUBO SATINATA 1CM

copiacopia
DESIGN LUCE - DLU1030111001 U02 COVER CUBO SATINATA  1CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Vetro

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Tipo di diffusore / riflettore - Lucido

  • Lunghezza - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071946207

Codice prodotto

DLU1030111001

Cod. produttore

1030111001

Produttore

DLU

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Lucido

Lunghezza:

1000 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

U02 Copertura satinato. 1000 mm