DESIGN LUCE - DLU1030110300 U02 COVER CUBO OPALE 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Opale
Confezione
1 PZ
EAN
8001024064506
Codice prodotto
DLU1030110300
Cod. produttore
1030110300
Produttore
DLU
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale
Cover in PMMA opale per serie U02. 3000mm.