DESIGN LUCE - DLU101P32 U01 KIT 2M OPALE/BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072954522
Codice prodotto
DLU101P32
Cod. produttore
101P32
Produttore
DLU
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Il kit U01 viene fornito completo di: 1- cover opale, 2- testate di chiusura, 3- staffe fissaggio per superfici irregolari. L: 2000mm. Colore: bianco.