DEHN ITALIA SPA - DEH990105 Scaricatore MT tipo DEHNmid Ur: 15kV In: 10kA LDC 1 Linea di fuga normale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Con schermo
Tensione continuativa AC - 12 kV
Tensione nominale AC - 15 kV
Applicazione - All'esterno
Distanza del dispersore - 288 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364102804
Codice prodotto
DEH990105
Cod. produttore
990105
Produttore
DEH
Modello:
Con schermo
Tensione continuativa AC:
12 kV
Tensione nominale AC:
15 kV
Applicazione:
All'esterno
Distanza del dispersore:
288 mm
Altezza:
162 mm
Scaricatori di sovratensione DEHNmid per la protezione di trasformatori, impianti di manovra e linee di trasmissione contro sovratensioni atmosferiche e di commutazione secondo IEC / EN 60099-4. L'involucro in gomma siliconica, legato ad alta temperatura, per applicazioni in ambienti esterni previene la formazione di condensa e sporco. Durata di vita elevata per mezzo di efficienti varistori in ossido metallico.


