pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH972120 SPD T2 1P DC 242V DG SE DC 242

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 12.5 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 1

  • Livello di protezione - 1.25 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Configurazione di rete DC -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364158528

Codice prodotto

DEH972120

Cod. produttore

972120

Produttore

DEH

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

12.5 kA

Numero di conduttori (senza terra):

1

Livello di protezione:

1.25 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Configurazione di rete DC:

Dimensione / Misura:

1,5 TE

Classe di prova tipo 2:

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Tensione massima continuativa DC:

242 V

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

220 V

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione unipolare DEHNguard SE DC di Tipo 2 secondo EN 61643-11, costituito da elemento base e modulo innestabile. Elevata sicurezza dei dispositivi per mezzo del dispositivo di commutazione DCD in DC efficiente e adatto in particolare per l'impiego in circuiti di corrente in DC. Per la protezione da sovratensione di impianti elettrici utilizzatori in corrente continua. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone sulle interfacce 0B-1 e superiori.