DEHN ITALIA SPA - DEH971221 Scaricatore coordinato Tipo 1 DEHNsecure M per circuiti DC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori (senza terra) - 2
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 25 kA
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Dimensione / Misura - 4 moduli
Configurazione di rete DC - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4013364138612
Codice prodotto
DEH971221
Cod. produttore
971221
Produttore
DEH
Numero di conduttori (senza terra):
2
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
25 kA
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Dimensione / Misura:
4 moduli
Configurazione di rete DC:
sì
Configurazione di rete IT:
no
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
35 mm²
Tensione massima continuativa DC:
60 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
50 mm²
Livello di protezione:
1.5 kV
Riarmabile:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 1:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20