pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH971125 SPD T1 1P DC 220V CON FM DSE M 1 220 FM

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori (senza terra) - 1

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 25 kA

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Dimensione / Misura - 2 moduli

  • Configurazione di rete DC -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364133648

Codice prodotto

DEH971125

Cod. produttore

971125

Produttore

DEH

Numero di conduttori (senza terra):

1

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

25 kA

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Dimensione / Misura:

2 moduli

Configurazione di rete DC:

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete IT:

no

Configurazione di rete TN:

no

Configurazione di rete TT:

no

Configurazione di rete TN-C:

no

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Altre configurazioni di rete:

no

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

35 mm²

Con contatto di segnalazione a distanza:

Tensione massima continuativa DC:

220 V

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

50 mm²

Livello di protezione:

2.5 kV

Energia specifica (W/R):

156.25 kJ/Ohm

Riarmabile:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 1:

Fusible di backup integrato:

no

Adatto per uso all'esterno:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore di corrente di fulmini coordinato monopolare DEHNsecure modular, classificazione: tipo 1 secondo la norma EN 61643-11, basato su spinterometro. Tecnologia spinterometrica specificamente adatta all'impiego in circuiti elettrici a corrente continua. Per proteggere da sovratensioni le utenze in corrente continua, anche in caso di fulminazione diretta. Per l?impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone nelle interfacce 0A ? 1.