pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH961200 Scaricatore combinato unipolare con fusi bile di protezione integrato DEHNvenCI T ipo 1+ Tipo 2 255V AC

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 25 kA

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 255 V

  • Livello di protezione - 1.5 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364145108

Codice prodotto

DEH961200

Cod. produttore

961200

Produttore

DEH

Numero di poli:

1

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

25 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

255 V

Livello di protezione:

1.5 kV

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete IT:

no

Configurazione di rete TN:

Configurazione di rete TN-C:

Configurazione di rete TN-C-S:

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete TT:

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Capacità di estinzione corrente susseguente AC:

50 kA

Energia specifica (W/R):

156.25 kJ/Ohm

Dimensione / Misura:

2 moduli

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

50 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

35 mm²

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1

Fusible di backup integrato:

Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore combinato unipolare DEHNvenCI, Tipo 1 secondo EN 61643-11 in tecnologia spinterometrica con fusibile di protezione integrato. Elevatissima affidabilità dell'impianto per la limitazione della corrente susseguente RADAX-Flow. Permette la protezione di utenze finali. Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori, anche in caso di fulminazione diretta Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0A – 2.