pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH961185 Scaricatore di corrente da fulmine N-PE DEHNgap Maxi 1 per l'utilizzo di retiTT

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori (senza terra) - 1

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 100 kA

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione massima continuativa AC - 255 V

  • Dimensione / Misura - 2 moduli

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364157330

Codice prodotto

DEH961185

Cod. produttore

961185

Produttore

DEH

Numero di conduttori (senza terra):

1

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

100 kA

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione massima continuativa AC:

255 V

Dimensione / Misura:

2 moduli

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

35 mm²

Con contatto di segnalazione a distanza:

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

50 mm²

Livello di protezione:

1.5 kV

Capacità di estinzione corrente susseguente AC:

0.1 kA

Energia specifica (W/R):

2500 kJ/Ohm

Riarmabile:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 1:

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore coordinato per corrente di fulmine N-PE DEHNgap Maxi, Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11. Scaricatore di corrente sommatoria, specialmente adatto per l'impiego nella rete TT nei circuiti "3+1" e "1+1", secondo CEI CLC/TS 61643-12 (IEC 60364-5-534) e la variante V2 della CEI 64-8, tra N e PE per Uc = 255V. Per la protezione di impianti elettrici utilizzatori da sovratensioni anche in caso di fulminazione diretta. Per l'impiego nel concetto protezione da fulminazione a zone nelle interfacce 0A – 1 nella variante di circuito 3+1.