DEHN ITALIA SPA - DEH961146 Scaricatore per corrente di fulmine coor dinato, Tipo 1 DEHNbloc Maxi CI 440 V AC con fusibile di protezione integrato


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori (senza terra) - 1
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 35 kA
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC - 440 V
Dimensione / Misura - 3 moduli
Confezione
1 PZ
EAN
4013364250062
Codice prodotto
DEH961146
Cod. produttore
961146
Produttore
DEH
Numero di conduttori (senza terra):
1
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
35 kA
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC:
440 V
Dimensione / Misura:
3 moduli
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete IT:
sì
Configurazione di rete TN:
sì
Configurazione di rete TT:
sì
Configurazione di rete TN-C:
sì
Configurazione di rete TN-C-S:
sì
Altre configurazioni di rete:
no
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
35 mm²
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Tensione nominale AC:
400 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
50 mm²
Livello di protezione:
2.5 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
50 kA
Energia specifica (W/R):
306.25 kJ/Ohm
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 1:
sì
Fusible di backup integrato:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20