DEHN ITALIA SPA - DEH961001 Scaricatore coordinato per corrente di fulmine Tipo 1 Modulo di protezione a spinterometro DEHNbloc M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 35 kA
Metodo di montaggio - Su base per scaricatori
Tensione massima continuativa AC - 150 V
Configurazione di rete DC - no
Configurazione di rete TN-S - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4013364118584
Codice prodotto
DEH961001
Cod. produttore
961001
Produttore
DEH
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
35 kA
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Tensione massima continuativa AC:
150 V
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete IT:
sì
Configurazione di rete TN:
sì
Configurazione di rete TT:
sì
Configurazione di rete TN-C:
sì
Configurazione di rete TN-C-S:
sì
Altre configurazioni di rete:
sì
Tensione nominale AC:
120 V
Livello di protezione:
1.5 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
35 kA
Energia specifica (W/R):
306.25 kJ/Ohm
Riarmabile:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 1:
sì





