DEHN ITALIA SPA - DEH956305 SPD T1+2+3 3P A CARTUCCIA, CON CONTATTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4013364510586
Codice prodotto
DEH956305
Cod. produttore
956305
Produttore
DEH
Scaricatore combinato multipolare DEHNventil modular, SPD Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3 in accordo a EN 61643-11 (CEI EN 61643-11, CEI 37-8) su base spinterometrica, composto da elemento base e un modulo di protezione innestabile. Elevatissima continuita di servizio tramite spinterometri Rapid Arc Control (RAC). Permette la protezione di utenze finali. Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione, anche in caso di fulminazione diretta. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0A - 2.