DEHN ITALIA SPA - DEH953406 Limitatore di sovratensione Tipo 3 DEHNrail M 4 poli 255V per elettronica industriale


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 230 V
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC - 255 V
Numero di poli - 4
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N) - 3 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364353060
Codice prodotto
DEH953406
Cod. produttore
953406
Produttore
DEH
Tensione nominale AC:
230 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC:
255 V
Numero di poli:
4
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):
3 kA
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Corrente di scarica complessiva (8/20) (L1 + L2 + L3 + N-PE):
8 kA
Classe di prova tipo 3:
sì
Livello di protezione L-N:
1 kV
Livello di protezione L-PE/N-PE:
1.5 kV
Grado di protezione (IP):
IP20
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
4 mm²
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
2.5 mm²
Segnalazione su apparecchio:
Ottico