pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH953228 SPD T3 1P+N 255V SN1802

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione massima continuativa AC - 255 V

  • Numero di poli - 2

  • Tensione massima continuativa DC - 255 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364158986

Codice prodotto

DEH953228

Cod. produttore

953228

Produttore

DEH

Tensione nominale AC:

230 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione massima continuativa AC:

255 V

Numero di poli:

2

Tensione massima continuativa DC:

255 V

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):

3 kA

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):

5 kA

Classe di prova tipo 3:

Livello di protezione L-N:

1.25 kV

Livello di protezione L-PE/N-PE:

1.5 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

4 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

2.5 mm²

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Modulo di protezione da sovratensioni bipolare DEHNrail modular costituito da base e modulo di protezione innestato. Elevata capacità di scarica tramite combinazione di varistore in ossido di zinco / spinterometri. Per la protezione dell'alimentazione della rete di dispositivi dell'industria elettronica da tensioni transitive negli quadri di comando. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone nei passaggi 1 – 2 e superiori.