DEHN ITALIA SPA - DEH953203 Limitatore di sovratensione Tipo 3 DEHNrail M bipolare 75V per l'elettronica industriale


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 60 V
Corrente nominale di carico - 25 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC - 75 V
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4013364109698
Codice prodotto
DEH953203
Cod. produttore
953203
Produttore
DEH
Tensione nominale AC:
60 V
Corrente nominale di carico:
25 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC:
75 V
Numero di poli:
2
Tensione massima continuativa DC:
75 V
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):
2 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):
4 kA
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Classe di prova tipo 3:
sì
Livello di protezione L-N:
0.4 kV
Livello di protezione L-PE/N-PE:
0.73 kV
Grado di protezione (IP):
IP20
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
4 mm²
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
2.5 mm²
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Con filtro anti interferenze:
no