pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH953020 Limitatore di sovratensione Tipo 3 modulo di protezione tetrapolare 255V per DEHNrail M

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Corrente nominale di carico - 25 A

  • Metodo di montaggio - Su base per scaricatori

  • Tensione massima continuativa AC - 255 V

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364117440

Codice prodotto

DEH953020

Cod. produttore

953020

Produttore

DEH

Tensione nominale AC:

230 V

Corrente nominale di carico:

25 A

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Tensione massima continuativa AC:

255 V

Numero di poli:

4

Tensione massima continuativa DC:

255 V

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):

3 kA

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):

8 kA

Classe di prova tipo 3:

Livello di protezione L-N:

1 kV

Livello di protezione L-PE/N-PE:

1.5 kV

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Modulo di protezione per DEHNrail modular, Tipo sec.CEI EN61643-11