pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH953011 Limitatore di sovratensione Tipo 3 modulo di protezione bipolare 30V per DEHNrail M

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 24 V

  • Corrente nominale di carico - 25 A

  • Metodo di montaggio - Su base per scaricatori

  • Tensione massima continuativa AC - 30 V

  • Numero di poli - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364109636

Codice prodotto

DEH953011

Cod. produttore

953011

Produttore

DEH

Tensione nominale AC:

24 V

Corrente nominale di carico:

25 A

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Tensione massima continuativa AC:

30 V

Numero di poli:

1

Tensione massima continuativa DC:

30 V

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):

1 kA

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):

2 kA

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Classe di prova tipo 3:

Livello di protezione L-N:

0.18 kV

Livello di protezione L-PE/N-PE:

0.63 kV

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Con filtro anti interferenze:

no

Modulo di protezione da sovratensioni modulare, Tipo 3 sec CEI EN 61643-11.