DEHN ITALIA SPA - DEH952918 SPD T2 MODULO RICAMBIO DG MOD E H 1000 V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA
Livello di protezione - 5 kV
Metodo di montaggio - Su base per scaricatori
Configurazione di rete TN-S - no
Configurazione di rete DC - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013364308336
Codice prodotto
DEH952918
Cod. produttore
952918
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
15 kA
Livello di protezione:
5 kV
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Configurazione di rete TN-S:
no
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TT:
no
Tensione massima continuativa AC:
1000 V
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Configurazione di rete TN:
no
Dimensione / Misura:
1,5 TE
Configurazione di rete TN-C:
no
Classe di prova tipo 2:
sì
Configurazione di rete IT:
no
Altre configurazioni di rete:
no
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Protezione da cortocircuito integrata:
no
Fusible di backup integrato:
no
Assenza di correnti di dispersione:
no