pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH952567 Limitatore di sovratensione Tipo 2 DEHNguard M per impianti FV fino 1500V DC

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 2

  • Livello di protezione - 5 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Configurazione di rete DC -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364327726

Codice prodotto

DEH952567

Cod. produttore

952567

Produttore

DEH

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

15 kA

Numero di conduttori (senza terra):

2

Livello di protezione:

5 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Configurazione di rete DC:

Con contatto di segnalazione a distanza:

Dimensione / Misura:

3 moduli

Classe di prova tipo 2:

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

10 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

1500 V

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione multipolare DEHNguard M YPV, Tipo 2 secondo EN 50539-11 costituito da elemento di base e moduli di protezione innestati. Elevata sicurezza del dispositivo per mezzo del controllo a distanza con Thermo-Dynamik-Control. Per la protezione da sovratensione di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. Per l'utilizzo secondo IEC 60364-7-712:2002-05 (realizzazione di impianti elettrici utilizzatori fotovoltaici).