DEHN ITALIA SPA - DEH952519 SPD tipo 2 DEHNguard M multipolare per impianti fotovoltaici fino a 1000V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 12.5 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 4
Livello di protezione - 4 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Configurazione di rete DC - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4013364224971
Codice prodotto
DEH952519
Cod. produttore
952519
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
12.5 kA
Numero di conduttori (senza terra):
4
Livello di protezione:
4 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Configurazione di rete DC:
sì
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Dimensione / Misura:
Distanziale modulare 5 TE
Classe di prova tipo 2:
sì
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
10 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
25 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Tensione massima FV (Fotovoltaico):
1000 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Grado di protezione (IP):
IP20





